TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
ノンコートスパッタクロス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39287326
品番
TNSB-R
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4596
材質
耐炎繊維100%
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
14.1
長さ(m)
30