※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの パイプ型
EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39287335
品番
EPDM-1MV
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
9
材質
EPDM
トラスコ品番
116-4546
幅(mm)
4.5
質量(kg)
3.8
長さ(m)
100