※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの パイプ型
EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39287344
品番
EPDM-2MV
参考基準価格(税別)
¥29,560
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
12
材質
EPDM
トラスコ品番
116-4547
幅(mm)
5.5
質量(kg)
5.4
長さ(m)
100