※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの パイプ型
EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39287369
品番
EPDM-4MV
参考基準価格(税別)
¥19,190
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
13
材質
EPDM
トラスコ品番
116-4549
幅(mm)
8.5
質量(kg)
3
長さ(m)
50