TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
ピンナップスクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39287396
品番
PNS-815-LGY
参考基準価格(税別)
¥30,130
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
間口(mm)
816
高さ(mm)
1541
色
グレー
トラスコ品番
116-4664
材質
板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
幅(mm)
816
質量(kg)
14.8
奥行(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません