TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)かご車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39287448
品番
TYNWRJB-150RSP
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
75〜82
取付高(mm)
197
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
116-4654
材質
金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)
1.73
車輪幅(mm)
34
取付座A×B(mm)
105×105
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
197
取付ピッチY(mm)
75〜82
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
75〜82