※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYNWUJB-150LSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO 39287475 TYNWUJB-150LSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO 39287475

ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39287475 品番 TYNWUJB-150LSP
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)75〜82 取付高(mm)197 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番116-4655 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.73 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)75〜82 取付穴径P(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする