※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39287518 品番 TWUJB-150LSP
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番116-4651 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)120×120 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87〜94 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする