TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
ピンナップスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1216
色
グレー
注文コード
39287536
品番
PNS-1215-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1216
高さ(mm)
1541
色
グレー
トラスコ品番
116-4662
材質
板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
幅(mm)
1216
質量(kg)
16.6
奥行(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません