※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39287554 品番 NSPH22TP
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

刃径(mm)22 シャンク径(mm)10 トラスコ品番116-4601 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 質量(g)121 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39287579
2023-07-26
用途:
貫通穴開け

恐らく製品はユニカのものだと思います
全体的に剛性がありしっかりしています
センタードリルにブレがなく切れ味も良いです
また肝心のホールソーもとても切れ味が良く切り口が非常にきれいです
ただ、パッケージがとても開けにくいです

対象商品:
39287615
2020-07-22
用途:
10mm鉄板に穴開け加工
サービス業

厚板にも容易に加工できました、ワンサイズ下のサイズで調度よいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする