NSPH24TP 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO 39287579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)24
内容量1本注文コード39287579品番NSPH24TP
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

刃径(mm)24シャンク径(mm)10トラスコ品番116-4603適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)質量(g)127フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39287579
2023-07-26
用途: 貫通穴開け

恐らく製品はユニカのものだと思います
全体的に剛性がありしっかりしています
センタードリルにブレがなく切れ味も良いです
また肝心のホールソーもとても切れ味が良く切り口が非常にきれいです
ただ、パッケージがとても開けにくいです

対象商品 : 39287615
2020-07-22
用途: 10mm鉄板に穴開け加工
サービス業

厚板にも容易に加工できました、ワンサイズ下のサイズで調度よいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする