TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM ゴム丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39287789
品番
EPDM-10MG-10M
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
長さ(m)
10
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4689
色
黒
質量(g)
974
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
70±5
密度
1.25
径(mm)
10
商品豆知識
ゴム素材の特長