※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM スポンジ丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39287798
品番
EPDM-3MS-10M
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4690
色
黒
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
17±5
密度
0.28
径(mm)
3
商品豆知識
ゴム素材の特長