BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 光学測定器
BBKテクノロジーズの 点検鏡/点検灯
BBKテクノロジーズの 点検鏡
サービスミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39287857
品番
TLMIR-1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
小さなスペースや見ることが出来ない裏面の確認に使用します。
仕様
フレキシブルに動きます。
ペンタイプ式。
全長(mm)
160
用途
冷蔵庫の配管溶接等の確認作業に最適です。
質量(g)
60
ミラー寸法(mm)
31Φ
最大伸長(mm)
460