曜日別特売
Y154-2610 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 39287956

六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(29本)
1セット(29本)
1セット(30本)
1セット(25本)
1セット(55本)
1セット(50本)
1セット(42本)
1セット(32本)
1セット(51本)
1セット(49本)
1セット(45本)
1セット(43本)
1セット(34本)
1セット(38本)
1セット(37本)
1セット(33本)
1セット(23本)
1セット(31本)
1セット(27本)
1セット(24本)
1セット(19本)
1セット(14本)
1セット(13本)
1セット(11本)
1セット(10本)
1セット(9本)
1セット(8本)
1セット(7本)
1セット(6本)
1セット(5本)
1セット(4本)
1セット(3本)
1セット(2本)
質量(g)18
18
15
14.6
16.2
37.9
40.3
44.9
49.6
54.3
57.6
59.7
59.9
48.4
76.5
84.1
91.8
95.5
104
98.9
102.3
115.8
96.7
108.4
108.8
118
123.7
121.9
126
130.1
134.2
133.3
140.5
156.4
92.1
143.4
150.1
161.4
166.7
166.5
171.1
160.3
171.3
162.6
149.8
162.8
167.2
175.8
184.7
195
186.8
189.5
176.3
196.1
219.7
214
198.8
156.8
174.7
154
171.8
207.3
168.8
169
182.1
196.3
212
227.8
243.6
259.4
内容量1セット(29本)注文コード39287956品番Y154-2610
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番115-7360質量(g)18種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする