※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39287972 品番 C19
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ホース長さ(m)30 用途酸素・アセチレン用 質量(kg)8.5 ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
酸素溶接用
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

ホースが、経年で硬くなってしまったので、入れ替えました。
柔らかくなったので、取り回しも軽く助かります。

対象商品:
39287963
2021-04-27
用途:
高所での修理作業(補修、補強)
會澤高圧コンクリート株式会社 様

貯蔵サイロ上部の修繕で使用しましたが、
階段での上り下り時に軽量で持ち運びに非常に助かりました。

対象商品:
39287936
2020-10-05
用途:
ガス溶接時
東英自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材がしっかりしてて安心して使用してます。
とても良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
39287936
2018-02-09
用途:
溶接用
サービス業

全く問題なく使えます。色分けもはっきりして、安全に使用出来ています。ホースが綺麗になって、とても気持ち良いです。

対象商品:
39287936
2017-03-07
用途:
ガス溶接機で鉄パイプを曲げるときに使用
一般財団法人日本サイクルスポーツセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホースのエアー漏れに気づき注文・即納
大変助かりました。カプラもしっかり装着できました。

対象商品:
39287936
2015-09-03
用途:
空調機修理
小島メンテナンス 様 (建設業・工事業)

購入前ですが、5mカプラー式には、他に取扱い無く魅力を感じる。
ホースが細く、しなやかで、軽量で有れば購入したいが、他メーカー
の様な商品情報が無く、判断しかねる。
内径、外形、重量の記載を希望。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
39287945
2014-09-29
用途:
金型に熱を入れ焼きを入れる。鉄骨を切断。

使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする