酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39287981 品番 C20
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ホース長さ(m)5 ホース内径(Φmm)5 用途酸素・アセチレン用 質量(kg)1.8 ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15 ホース外径(Φmm)11 ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39287997
2022-03-29
用途:
ガス切断作業時

前のホースのゴムが剥がれてきてたので 、危ないので取替ました、
安かつたのでよかつたです。

対象商品:
39287981
2017-06-22
用途:
溶接
光サービス 様

しっかりしていて丈夫そうです。
取り回しも気になりません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする