※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース(カプラ付き)
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39287997
品番
C21
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
用途
酸素・アセチレン用
質量(kg)
3.3
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズ
M16×1.5(アセチレン側は左ネジ)