BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース(カプラ付き)
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39288006
品番
C22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
15
用途
酸素・アセチレン用
質量(kg)
4.3
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズ
M16×1.5(アセチレン側は左ネジ)