BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
BBKテクノロジーズの ガス調整器
チッソ用調整器 (NBK-3用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39288636
品番
MRE-21D
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
8,098
バスケットに入れる
チッソブロー用の弱圧タイプです。
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
二次側:0.3
一次側:25
用途
チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。
質量(g)
700