曜日別特売
TBPM9040 ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCO 39288699

TBPM9040 ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCO 39288699
TBPM9040 ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCO 39288699

ポリアセタール樹脂ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)4
外径(mm)9
幅(mm)2.5
内容量1個注文コード39288699品番TBPM9040
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径(mm)4外径(mm)9幅(mm)2.5トラスコ品番115-5998材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)質量(g)0.18荷重19.6N(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする