TRUSCO
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(36本)
1セット(36本)
1セット(36本)
1セット(56本)
1セット(80本)
1セット(76本)
1セット(72本)
1セット(51本)
1セット(48本)
1セット(45本)
1セット(41本)
1セット(40本)
1セット(19本)
1セット(33本)
1セット(32本)
1セット(30本)
1セット(28本)
1セット(26本)
1セット(22本)
1セット(16本)
1セット(14本)
1セット(13本)
1セット(12本)
1セット(11本)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
15
6
8
10
12
16
20
25
40
14
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(36本)
注文コード
39288997
品番
Y306-0520
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
頭高さH(mm)
3.5
ねじピッチ(mm)
0.8
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
115-7700
種別
全ねじ
材質
スチール
質量(g)
125.6
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴
強度区分
4.8