Y303-0410 十字穴付六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 39289173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

十字穴付六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(35本)
質量(g)50.4
50.4
56
45.6
48.8
60.4
59.2
62.4
63.3
69.1
51.6
51.7
52.7
58
56.8
68.4
57.4
70.7
57.1
62.6
51.8
52
52.9
54.2
58.2
63
63.1
64
内容量1セット(35本)注文コード39289173品番Y303-0410
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
材質ステンレス種別全ねじトラスコ品番115-7720質量(g)50.4穴の形状十字穴強度区分A2-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする