TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの その他小ねじ
絶縁丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39289435
品番
ZMSP-4-40
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス10、メス12
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
トラスコ品番
115-8476
全長(mm)
40
質量(g)
150
対辺(mm)
8