TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの その他小ねじ
絶縁丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39289453
品番
ZMSP-4-60
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス10、メス12
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
トラスコ品番
115-8478
全長(mm)
60
質量(g)
230
対辺(mm)
8