TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの その他小ねじ
絶縁丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39289496
品番
ZMSP-5-30
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
オス13、メス15
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
トラスコ品番
115-8483
全長(mm)
30
質量(g)
175
対辺(mm)
10