TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの その他小ねじ
絶縁丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39289548
品番
ZMSP-6-20
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,593
販売価格(税別)
¥
1,448
バスケットに入れる
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
オス15、メス16
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
トラスコ品番
115-8488
全長(mm)
20
質量(g)
135
対辺(mm)
11