BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの フレアリングツール
フレアリングツールキット ショートバー型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39289607
品番
812-FNS
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
用途
1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。
ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。
適合
軟質銅、アルミニウム管
質量(kg)
3
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2インチ
フレア角度(°)
45