TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの その他小ねじ
丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39289679
品番
MSP-4-20
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス10、メス12
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
トラスコ品番
115-8444
全長(mm)
20
質量(g)
70
対辺(mm)
8