リークテスト用圧力計

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39290413 品番AT10070
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/8PT 質量(g)190 表示圧力範囲(MPa)0〜7.0 ゲージ径(Φmm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39290422
2015-05-09
用途:
空気圧を使用する機械の圧力測定
翔鶴オートサービス 様

機能自体に問題は全くありませんが、ただモノタロウさんから届いた時点で針に塗装してある塗料が一部剥げていて、正面のガラス?カバーに付着していました。

商品自体は「返品不可」の注意喚起があったのでそのままにしていますが、ただ使用する際に常に目につくインターフェース面で、ユーザーが使用する車やバイク、パソコンの液晶面に一部に目立つカケラが付着していれば普通の人は何だかなぁと思います。

商品の検品の際には問題は無かったと言われればそれまですが、機能上に問題がなければそのままで返品不可?なのという姿勢が非常にイラつきます。。。。。
何をもって「返品不可」商品なのかが理解できません。
次回購入するとすれば、ガラス内側がさっぱり綺麗なものを指定して買いたいと思いますが、モノタロウさんではそこまで責任は持てないと思いますが、そこまでやってから販売して欲しいと思う商品で、先に購入していたナガノ精機のメーターと入れ替えて気持ちよく使っているのが吉なものでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
返品不可は通常良品に対しての対応になりますので、不良品・破損品等でございましたら交換等の対応をさせて頂いております。
お届け致しました商品に対して何か問題がございましたら、お手数なのですが問い合わせ窓口までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする