F-300 銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ 39290684

銀ロウ用フラックス

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(150g)注文コード39290684品番F-300
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。

トラスコ品番494-8173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39290684
2025-11-10
用途: ステンレスのロウ付けにて使用
卸売・小売業

量が多く、フラックス切れの心配がなくなったのが良いです。

2025-03-11
用途: 鉄材で制作する置物等のロウ付
有限会社 車 座

たっぷり使えて、ロウの流れもよく愛用しています。外に置いて乾燥しても水で粘度を戻すことができるのでありがたいです。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 鉄材小物のロウ付
有限会社 車 座

よく流れますし、容量もたっぷりなので使い勝手がいいです。
乾燥しても、水を入れておけば丁度いい粘度に調節できます。

対象商品 : 39290684
2025-03-31
用途: ロウつけ
製造業

たいへんコスパも良く使いやすく助かりました。また、購入します。

2024-12-13
用途: 真鍮溶着作業
真鍮工房WADA

銀ロウ溶着は多く 常に絶やさないように 補充しています

対象商品 : 39290684
2023-04-28
用途: バイクのマフラーのピンホール修理
建設業・工事業

市販の銀ロウに付属している液状のものではマフラーの曲面の上手くのらずロウ付けができませんでした。検索すると同様の事で耐熱パテで騙し修理を行っている方が多数いましたので諦めかけてました。ダメもとでこのフラックスを購入して作業を行ったところ、今まで上手くできなかったロウ付けが簡単にできるようになったと思う位に盛り付けられました。ペースト状なのでピンホール付近に薄く塗りつけてバーナーで炙って熱したところに銀ロウを刺すだけで盛り付けれましたので、上手く作業ができずに悩んでる方には特にオススメ出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 39290684
2021-10-27
用途: ステンレス製工具の製作
その他業種

思っていたより使いやすく今までの物よりも綺麗につけることが出来た。、

1が参考にしています
対象商品 : 39290684
2020-11-20
用途: 溶接作業時、
自動車・二輪車・自転車関連業

真鍮のロウ付けには必需品ですね、大変満足しています。価格もリーズナブルで満足。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする