※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
校正証明書付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
締付トルク(N・m)
55
100
18
38
55
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39290763
品番
ATQ-500-PF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止
締付トルク(N・m)
55
全長(mm)
370
質量(g)
410
呼び寸法
3/4(ナット)
二面幅(mm)
36
ナットサイズ(inch[mm])
1/2・24
校正証明書
付き