※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
校正証明書付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
締付トルク(N・m)
80
100
18
38
55
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39290772
品番
ATQ-800-PF
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止
締付トルク(N・m)
80
全長(mm)
215
質量(g)
460
呼び寸法
1/4(ナット)
二面幅(mm)
17
ナットサイズ(inch[mm])
5/8・27
校正証明書
付き