酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード39290833 品番クリーンカッパー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

新冷媒対応品

用途
ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。
銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤
トラスコ品番833-8703 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:17
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39290833
2021-10-12
用途:
銅管フレア面に塗布してます
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

時々冷媒漏れが発生していたがこれを使用するようになって漏れがなくなった
購入してよかった

対象商品:
39290833
2020-02-21
用途:
銅管ローズケ
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

6〜吋までの空調ローズケに使用しましたが 参加被膜が 窒素ブローのときとさほど変わりありませんでした。値段がもう少し安ければと思います。

対象商品:
39290833
2016-07-08
用途:
冷媒配管の溶接に使っています
石川設備 様

ノズルが外れやすいのでもう少しきつくして欲しい

対象商品:
39290833
2015-06-11
用途:
空調配管用ロウ付け

3分からインチ配管まで作業に使用しました。事前に3分で試してから、作業しましたが、全く配管内部にススが発生しませんでした。配管内に匂いが発生するのが難点?値段がもう少し安価であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする