BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用ゲージ
真空計 置き針式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39291025
品番
BV-700
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付ねじ
1/8NPT
質量(g)
130
タイプ
置き針式
寸法(Φmm)
75
真空計(MPa)
-0.1〜0