TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの 画鋲/ピン
ハイタック画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(130本)
注文コード
39291395
品番
T-GB130
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
ゴールド
付属品
画鋲抜き×1
トラスコ品番
116-2354
材質
スチール
高さ(mm)
9
質量(g)
313
外径(mm)
Φ11