※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの セーバーソーブレード
解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39291429
品番
TBSH-250-1014-5P
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
225
トラスコ品番
116-1996
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
226
山数
10/14
切断能力(mm)非鉄金属
3.0〜13.0
切断可能 外径(Φmm)
175A
切断能力(mm)ステンレス
3.0〜6.0
切断能力(mm)軟鋼
3.0〜13.0
切断能力(mm)ステンレス鋼材
3.0〜6.0