TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの 操作禁止テープ
立入禁止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39291447
品番
THT-5007TK
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-2075
材質
ポリエチレンフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
質量(g)
195
長さ(m)
50
表示内容
きけん立入禁止 KEEP OUT
紙管サイズ(Φ)
51mm