ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯標示板(方角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39291454
品番
347-01
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法(mm)
450×450
トラスコ品番
738-7661
文字内容
東
質量(g)
190
エコマーク認定番号
7118031
材質
エコユニボード(穴4スミ)
厚さ(mm)
1
取付方式
穴4スミ
エコマーク認定
認定