TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(9個)
注文コード
39291474
品番
B659-0008
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
M8×1.25
材質
スチール(SS400相当)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法m(mm)
10.8
寸法B(mm)
13
トラスコ品番
116-2050
厚さ(mm)
10.8
質量(g)
80.1
ねじピッチ
1.25
寸法D(mm)
15
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
10.8
寸法s(mm)
13
ねじの呼び
M8