※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
39291483
品番
B659-0010
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
M10×1.50
材質
スチール(SS401相当)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法m(mm)
13.2
寸法B(mm)
17
トラスコ品番
116-2051
厚さ(mm)
13.2
質量(g)
144
ねじピッチ
1.5
寸法D(mm)
19.6
寸法e(mm)
19.6
寸法l(mm)
13.2
寸法s(mm)
17
ねじの呼び
M10