※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
39291499
品番
B659-0012
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
M12×1.75
材質
スチール(SS402相当)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法m(mm)
16
寸法B(mm)
19
トラスコ品番
116-2052
厚さ(mm)
16
質量(g)
156
ねじピッチ
1.75
寸法D(mm)
21.9
寸法e(mm)
21.9
寸法l(mm)
16
寸法s(mm)
19
ねじの呼び
M12