※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39291517
品番
B659-0020
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
M20×2.50
材質
スチール(SS404相当)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法m(mm)
26.7
寸法B(mm)
30
トラスコ品番
116-2054
厚さ(mm)
26.7
質量(g)
186
ねじピッチ
2.5
寸法D(mm)
34.6
寸法e(mm)
34.6
寸法l(mm)
26.7
寸法s(mm)
30
ねじの呼び
M20