TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ付属品
TRUSCOの ユニバーサルジョイント
インパクト用ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39291544
品番
TUNW-4
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
90
付属品
ピン・Oリング
適合
(ピン)TP3520、(リング)TO4019
トラスコ品番
116-1955
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
220
首振角度(°)
60