ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯標示板(階数)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39291777
品番
348-021
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
文字内容
2F
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-7733
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001