キャスター用車止め”とめたろう”

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39291903 品番 CH75100-2S
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)

適合(キャスター)Φ75・100 材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 用途台車やワゴンなどの車止めとして。 トラスコ品番116-2186 質量(g)130
注意
※キャスターの種類によってはご使用いただけないものがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62522889
2023-04-02
用途:
車輪の固定
卸売・小売業

車輪付きの商品の納品時に使用
サイズもバッチリ 固定もバッチリでした。

対象商品:
39291903
2021-10-14
用途:
作業台キャスター固定

2種類の車輪径に対応しているので少し大きく感じますが、裏側に付いているストッパの効きも
結構良いです。次回必要な場合もリピートする製品です

対象商品:
39291903
2020-10-05
用途:
台車一時止めた時の転がり防止
運輸・通信業

急斜面停止等の場合、両輪に掛けるが、ほとんどは片方で十分。今回も購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39291903
2020-04-11
用途:
買い出しに。車への荷積み時に
運輸・通信業

これがあれば、ショッピングカートが押さえていなくても、勝手に動いてしまうことがありません。
買い出しのあと、車のトランクへ荷積みする時に使います。
カートを押さえるのにもう一人人員を確保していましたが、必要なくなりました。
卸売スーパーの大きなカートでも、2個1セットで止められ満足です。
車のトランクに常備しています。

対象商品:
39291903
2020-05-27
用途:
台車の固定
農・林・水産業

発電機を乗せた台車を固定するのに使用しています。簡単に装着出来て安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする