389-29 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 39291971 389-29 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 39291971

単管用ロール標識 (ヨコ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39291971 品番 389-29
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。
48.6〜100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。
単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。
標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。

文字内容関係者以外立入禁止 取付方式単管巻きつけ 材質プラスチック 適合径Φ48.6〜100mm トラスコ品番740-2775 寸法(mm)155×350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24246328
2016-06-01
用途:
仮設用注意標識として
電気・ガス・熱供給・水道業

旗タイプの標識を使っていたが、マジック取付では強風時に不安が有ったので、いちいち撤去したりしてました。今後は心配しなくて済みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする