389-08 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 39292084

 

389-08 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 39292084 389-08 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 39292084

単管用ロール標識 (ヨコ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容安全帯着用 注文コード39292084 品番389-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は文字内容など17種類から選べます 他の種類を見る

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。
48.6〜100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。
単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。
標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。

文字内容安全帯着用 材質プラスチック 適合径Φ48.6〜100mm 寸法(mm)155×350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39292084 389-08 24246328 389-08A 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット 1本 1,298 税込1,428 文字に変更があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24246328
2016-06-01
用途:
仮設用注意標識として
電気・ガス・熱供給・水道業

旗タイプの標識を使っていたが、マジック取付では強風時に不安が有ったので、いちいち撤去したりしてました。今後は心配しなくて済みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする