モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
東西南北標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39292251
品番
327-14
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
東西南北
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
用途
門型、クレーン等
トラスコ品番
738-1603
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
600×600
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
安全標識 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ネームプレートA
KITO(キトー)
税込
¥
3,958
〜
¥
3,598
〜
ネームプレートE
KITO(キトー)
税込
¥
5,718
〜
¥
5,198
〜
ネームプレートF/FS
KITO(キトー)
税込
¥
3,628
〜
¥
3,298
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
建設関係標識
持込許可証他
東西南北標識 ユニット
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:
155
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
参考になった
2022-06-09
「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります
クレーン・玉掛け関係標識
持込許可証他
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品