377-903 ヘルタイ ユニット 39292285 377-903 ヘルタイ ユニット 39292285 377-903 ヘルタイ ユニット 39292285

ヘルタイ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39292285 品番 377-903
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ひと目で、職種・役割が判別できます。
前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。
本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。
ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式ヘルメット取付 材質ネオプレンゴム 適合ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで) トラスコ品番371-6333 寸法(mm)90×310 蛍光黄 質量(g)26

商品説明動画

ヘルタイと関連品
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39292285
2023-03-18
用途:
職責の明示用

ヘルメットに取付て、新入職員の明示用に要求され求めました
種類が豊富で今後も必要に応じ購入を検討したいです

2人が参考にしています
対象商品:
39292276
2020-04-14
用途:
新入社員の識別に使用しています

色が派手で、遠くからでも識別できます。汚れても洗剤で洗うと綺麗になるのもいいですね。

対象商品:
39292267
2017-12-18
用途:
作業用
その他業種

現場着用ヘルメットに安全対策用に装着が義務付けされ、購入しました。十分な商品です。

対象商品:
39292294
2017-12-28
用途:
現場作業指揮者の識別着用
運輸・通信業

使いやすく邪魔にならないので非常に良い商品です。価格もリーズナブルで手頃。

対象商品:
39292285
2016-08-05
用途:
現場で
柘運送株式会社 様 (建設業・工事業)

青いヘルメットなのでとても黄色がはえて他者からわかりやすい。

対象商品:
39292267
2015-09-11
用途:
玉掛け作業や合図作業用
JXエンジニアリング株式会社 様

良く目立つので好評

対象商品:
39292303
2013-06-23
用途:
倉庫内作業

とても目立ち遠方からでも認識できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする